曜日別特売
XC282-HB パック ぺんてるアインシャープ芯 ぺんてる 15824658

XC282-HB パック ぺんてるアインシャープ芯 ぺんてる 15824658
XC282-HB パック ぺんてるアインシャープ芯 ぺんてる 15824658
XC282-HB パック ぺんてるアインシャープ芯 ぺんてる 15824658
XC282-HB パック ぺんてるアインシャープ芯 ぺんてる 15824658
XC282-HB パック ぺんてるアインシャープ芯 ぺんてる 15824658
XC282-HB パック ぺんてるアインシャープ芯 ぺんてる 15824658
XC282-HB パック ぺんてるアインシャープ芯 ぺんてる 15824658
XC282-HB パック ぺんてるアインシャープ芯 ぺんてる 15824658
XC282-HB パック ぺんてるアインシャープ芯 ぺんてる 15824658

パック ぺんてるアインシャープ芯

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個(20本)
硬度HB
芯径(mm)0.2
内容量1個(20本)注文コード15824658品番XC282-HB
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

「折れにくさ」「濃さ」「汚れにくさ」などの基本品質をすべて高レベルで実現。さらに「なめらかさ」に磨きをかけた総合力の高いシャープペンシル替芯。使いやすさを追究したケース構造。

仕様ポリシース仕様硬度HB芯径(mm)0.2本体サイズ(mm)20×7×78グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする