曜日別特売
S31VA SMスケッチブック細目 マルマン 15824990

本体1

S31VA SMスケッチブック細目 マルマン 15824990
S31VA SMスケッチブック細目 マルマン 15824990
S31VA SMスケッチブック細目 マルマン 15824990

SMスケッチブック細目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1冊(15枚)注文コード15824990品番S31VA
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

水彩画をもっと身近に、もっと楽しく!
ヴィフアール水彩紙はマルマンが開発した『手軽に水彩を楽しめる』国産水彩紙です。・"細目"は、紙表面の凸凹が少なくほぼ平滑で、線描がシャープに表現できます。
・細密な描画を再現でき、ボタニカルアートやカリグラフィーなどにも適しています。
・中性に近い使用で変色が少なく、保存性にも優れています。
・発色が良く、絵具を動かしやすいように「にじみ止め」の工夫がしてあります。

寸法(mm)本文:縦229×横168サイズSM質量(g)250本体寸法(mm)縦235×横183×厚10用紙ヴィフアール水彩紙242g/m2細目(中性紙)材質(表紙)(表表紙)紙くるみ(裏表紙)紙くるみ製本スパイラル(コイルループ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする