S51A-01 スケッチAメダリオンR マルマン 15825017

本体1

スケッチAメダリオンR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1冊(20枚)注文コード15825017品番S51A-01
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

水彩画へ進まれる方への入門としても最適な「アーチストメダリオン」。・国内産最高級のマルマン画用紙特厚口を使用しています。
・"特厚口"は、水分吸収の影響が出にくく、平らな仕上がりになります。
・スムーズなめくりで安全設計のスパイラル(コイルループ)製本です。

寸法(mm)本文:縦161×横225サイズF1質量(g)250本体寸法(mm)縦166×横236×厚11用紙画用紙特厚口204.8g/m2材質(表紙)(表表紙)紙くるみ(裏表紙)紙くるみ製本スパイラル(コイルループ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする