039-170 XL アクアレル A4 スパイラル マルマン 15825121

039-170 XL アクアレル A4 スパイラル マルマン 15825121
039-170 XL アクアレル A4 スパイラル マルマン 15825121

XL アクアレル A4 スパイラル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1冊(30枚)注文コード15825121品番039-170
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

「XLシリーズ」は画学生のニーズに応えるべく開発されました。
・あらゆるウェット技法に最適な学生向け水彩紙です。
・中性紙で紙肌は中目です。
・蛍光増白剤無添加、抗カビ処理。
・表面は濡れた状態での修正がしやすい特殊加工が施されています。

寸法(mm)本文:縦297×横210サイズA4質量(g)691本体寸法(mm)縦330×横210×厚15用紙300g/m2材質(表紙)色厚紙製本ツインワイヤ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする