082-832 XL クラフト A5 マルマン 15825130

082-832 XL クラフト A5 マルマン 15825130
082-832 XL クラフト A5 マルマン 15825130

XL クラフト A5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1冊(40枚)注文コード15825130品番082-832
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

「XLシリーズ」は画学生のニーズに応えるべく開発されました。
・レイド加工がされたクラフト紙です。
・ペンシル、チャコールなど、あらゆるドライメディアに最適です。
・蛍光増白剤無添加。

寸法(mm)本文:縦210×横148サイズA5質量(g)174本体寸法(mm)縦235×横148×厚10用紙90g/m2材質(表紙)色厚紙製本ツインワイヤ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする