S91 B5 スケッチブック 麻表紙 マルマン 15825157

B5 スケッチブック 麻表紙

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1冊(34枚)注文コード15825157品番S91
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

手になじみやすく味わい深い「麻表紙」を使ったスケッチブックです。
・裏表紙にはペン差しが付いているので持ち運びに便利です。
・"並口"は、手軽に描けて扱いやすいポピュラーな厚みです。
・画用紙表面の凹凸(シボ)は描画に立体感を与えます。
・ソフトで吸収性にも優れています。

仕様糸かがりとじ寸法(mm)本文:縦260×横185サイズB5質量(g)350本体寸法(mm)縦268×横195×厚12用紙画用紙並口 126.5g/m2材質(表紙)【表】麻くるみ【裏】麻くるみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする