曜日別特売
B36VA F6 ヴィフアール水彩紙ブロック 細目 マルマン 15825279

B36VA F6 ヴィフアール水彩紙ブロック 細目 マルマン 15825279
B36VA F6 ヴィフアール水彩紙ブロック 細目 マルマン 15825279
B36VA F6 ヴィフアール水彩紙ブロック 細目 マルマン 15825279
B36VA F6 ヴィフアール水彩紙ブロック 細目 マルマン 15825279

F6 ヴィフアール水彩紙ブロック 細目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1冊(22枚)注文コード15825279品番B36VA
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

水彩画をもっと身近に、もっと楽しく。
・水彩画をモチーフとしたわかりやすいパッケージ。
・水張りの必要がないブロック製本。
・"細目"は、紙表面の凸凹が少なくほぼ平滑で、線描がシャープに表現できます。
・細密な描画を再現でき、ボタニカルアートやカリグラフィーなどにも適しています。

仕様四方のり固め寸法(mm)本文:縦320×横407サイズF6質量(g)930本体寸法(mm)縦320×横407×厚11用紙ヴィフアール水彩紙 242g/m2 荒目材質(表紙)【表】紙【裏】チップボール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする