曜日別特売
321-641P ミタント A4 101 10枚 マルマン 15825315

321-641P ミタント A4 101 10枚 マルマン 15825315
321-641P ミタント A4 101 10枚 マルマン 15825315

ミタント A4 101 10枚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1冊(10枚)
注文コード
15825315
品番
321-641P
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849

フランスの名門製紙メーカーキャンソン社が製造する、高級色画用紙。
・「描く」「作る」「プリント」の適性がある、プレミアムペーパー。
・シックからビビットな色調まで、カラーリストが厳選した全50色のラインアップ。
・原料にコットンが含まれており、やわらかな風合と丈夫さを兼ね備えています。
・紙の表面はハニカム状(ハチの巣状)の凹凸で、パステル画のグラデーションに最適。
・中性紙なので保存性に優れています。

適合
適正画材:鉛筆・色鉛筆・パステル・インク・ペン
寸法(mm)
本文:縦297×横210
色
ペールイエロー
サイズ
A4
質量(g)
100
本体寸法(mm)
縦300×横215×厚3
用紙
160g/m2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする