今村紙工
模造紙 方眼プルタイプ 20枚
取り出しやすいプルタイプで1枚ずつ引き出せる方眼入りの模造紙です。
用途
イベントや催事、ポスターなど活躍の場は多数。
仕様
方眼入
寸法(mm)
788×1091
色
白
容量
1セット20枚
タイプ
20枚プルタイプ
罫
点線25mm、実線50mm
坪量(g/m
2
)
81.4
内容量
1本(20枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03163330
MZ-WH
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください