曜日別特売
S310-05 F0 スケッチ アートスパイラル マルマン 15825428

F0 スケッチ アートスパイラル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1冊(24枚)注文コード15825428品番S310-05
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

カラフルな表紙と多彩な使い方で人気な
「アートスパイラル」です。
・表紙に合わせた2色のツートンのカラーワイヤです。
・カラフルで丈夫なPPくるみ表紙です。
・中性紙抄造ですので保存性にも優れています。
・画用紙厚口は最も紙肌が出る厚みで、幅広く愛用されています。

寸法(mm)本文:縦142×横185ブラックサイズF0質量(g)190本体寸法(mm)縦147×横196×厚10用紙画用紙厚口 156.5g/m2材質(表紙)表表紙PPくるみ/裏表紙PPくるみ製本ツインワイヤ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする