曜日別特売
S313-04 F3 スケッチ アートスパイラル マルマン 15825559

F3 スケッチ アートスパイラル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
イエロー
内容量1冊(24枚)注文コード15825559品番S313-04
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

カラフルな表紙と多彩な使い方で人気な
「アートスパイラル」です。
・表紙に合わせた2色のツートンのカラーワイヤです。
・カラフルで丈夫なPPくるみ表紙です。
・中性紙抄造ですので保存性にも優れています。
・画用紙厚口は最も紙肌が出る厚みで、幅広く愛用されています。

寸法(mm)本文:縦217×横272イエローサイズF3質量(g)410本体寸法(mm)縦222×横286×厚10用紙画用紙厚口 156.5g/m2材質(表紙)表表紙PPくるみ/裏表紙PPくるみ製本ツインワイヤ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする