曜日別特売
HBC-1-SP ベルクルール シヤチハタ 15826189

HBC-1-SP ベルクルール シヤチハタ 15826189
HBC-1-SP ベルクルール シヤチハタ 15826189
HBC-1-SP ベルクルール シヤチハタ 15826189
HBC-1-SP ベルクルール シヤチハタ 15826189
HBC-1-SP ベルクルール シヤチハタ 15826189

ベルクルール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シェルピンク
内容量1個(50g)注文コード15826189品番HBC-1-SP
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

・【盤面サイズ】63×40mm
インキ補充可能。
・繊細に、美しく濃い色の紙にも押せるスタンプパッド。
ベルクルールとは、フランス語で「美しい(Belle)色彩(Couleur)」。
濃い色の紙、薄い色の紙どちらにもキレイに押せて、繊細な模様までしっかり表現できます。
・シヤチハタ独自のナノテクノロジーから生まれたインキを採用。
濃い色の紙にも発色が良く、繊細な模様もキレイに押すことができます。
綿布を採用した盤面には耐久性があり、盤面に軽く押すだけで、鮮明な印影が得られます。
・紙用・油性顔料系・耐水性・耐光性・アシッドフリー。
・フタを開けたままでもパットは乾燥しません。
・スタンプパッドは重ねて保管できます。
・【専用インキ(別売)】ベルクルール 専用インキ(品番:SBC-8)

寸法(mm)80×58.8×20.3シェルピンク質量(g)50盤面サイズ(mm)63×40繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする