曜日別特売
SBC-8-LI/H ベルクルール 専用インキ シヤチハタ 15826286

SBC-8-LI/H ベルクルール 専用インキ シヤチハタ 15826286
SBC-8-LI/H ベルクルール 専用インキ シヤチハタ 15826286
SBC-8-LI/H ベルクルール 専用インキ シヤチハタ 15826286
SBC-8-LI/H ベルクルール 専用インキ シヤチハタ 15826286

ベルクルール 専用インキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ライラック
内容量1個(8mL)注文コード15826286品番SBC-8-LI/H
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

・【セット内容】専用インキ(8ml)×1本、ヘラ×1本
・繊細に、美しく濃い色の紙にも押せるスタンプパッド「ベルクルール」の専用インキ。
・シヤチハタ独自のナノテクノロジーから生まれたインキを採用。
濃い色の紙にも発色が良く、繊細な模様もキレイに押すことができます。
・紙用・油性顔料系・耐水性・耐光性・アシッドフリー。

セット内容専用インキ(8ml)×1本、ヘラ×1本寸法(mm)19.4×19.4×64.2ライラック質量(g)16繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする