N2923-1 カスタマイズ オープンリングノート ペンホルダー付き下じき A6 乳白 リヒトラブ 15826679

N2923-1 カスタマイズ オープンリングノート ペンホルダー付き下じき A6 乳白 リヒトラブ 15826679
N2923-1 カスタマイズ オープンリングノート ペンホルダー付き下じき A6 乳白 リヒトラブ 15826679
N2923-1 カスタマイズ オープンリングノート ペンホルダー付き下じき A6 乳白 リヒトラブ 15826679
N2923-1 カスタマイズ オープンリングノート ペンホルダー付き下じき A6 乳白 リヒトラブ 15826679
N2923-1 カスタマイズ オープンリングノート ペンホルダー付き下じき A6 乳白 リヒトラブ 15826679
N2923-1 カスタマイズ オープンリングノート ペンホルダー付き下じき A6 乳白 リヒトラブ 15826679
N2923-1 カスタマイズ オープンリングノート ペンホルダー付き下じき A6 乳白 リヒトラブ 15826679

カスタマイズ オープンリングノート ペンホルダー付き下じき A6 乳白

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード15826679品番N2923-1
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

ペンホルダーとしてもペンホルダーやブックマークとしても使えます。注意事項本商品は「オープンリングノート」、「ツイストリングノート」専用の下敷きとなります。

材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、ペンホルダー/PU合皮乳白規格A6本体寸法(mm):幅×奥行×高さ135×3×148本体質量(g)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする