NT31901 カーペットタイル NT350 ローンブランク サンゲツ 15826846

チップ画像

カーペットタイル NT350 ローンブランク

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1枚注文コード15826846品番NT31901
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

長方形サイズの自然を想起するテクスチャー柄です。

その他カタログ名:2023-2026 NT 350 カーペットタイル材質パイル:原着ポリプロピレン100%形状パイル:ループ厚さ(mm)7機能防炎/制電/中歩行縦(mm)250横(mm)1000パイル長(mm)4.5~2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする