チップ画像
サンゲツ
カーペットタイル NT350 ローンブランク
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1枚
注文コード
15826855
品番
NT31902
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長方形サイズの自然を想起するテクスチャー柄です。
その他
カタログ名:2023-2026 NT 350 カーペットタイル
材質
パイル:原着ポリプロピレン100%
形状
パイル:ループ
厚さ(mm)
7
機能
防炎/制電/中歩行
縦(mm)
250
横(mm)
1000
パイル長(mm)
4.5~2.5