NT363 カーペットタイル NT350 サンゲツ 15827361

チップ画像

カーペットタイル NT350

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード15827361品番NT363
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

原着ポリプロピレンのベーシックな商品です。

その他カタログ名:2023-2026 NT 350 カーペットタイル形状パイル:ループ厚さ(mm)6.2寸法(mm)500×500機能防炎/制電/中歩行パイル長(mm)3.5~材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする