曜日別特売
ECF172-001 うすめの素 呉竹 15837556

本体

ECF172-001 うすめの素 呉竹 15837556
ECF172-001 うすめの素 呉竹 15837556
ECF172-001 うすめの素 呉竹 15837556
ECF172-001 うすめの素 呉竹 15837556
ECF172-001 うすめの素 呉竹 15837556

うすめの素

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個(20g)注文コード15837556品番ECF172-001
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

インクに足してライトカラーを楽しめる「うすめの素」/万年筆・ガラスペン・つけペン・呉竹からっぽぺんなどでお楽しみください/※「ラメの素」など、万年筆にはご使用できないインクと混ぜた場合は、万年筆・呉竹からっぽペンではご使用できません

仕様キャップ:SANCLEAR・うすめる/水性インク/20g/スポイト・説明書付き材質容器:ガラス寸法(mm)50×50×33質量(g)97繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする