曜日別特売
ECF160-539 ink-cafe アールヌーヴォーカラーインク 呉竹 15837800

ECF160-539 ink-cafe アールヌーヴォーカラーインク 呉竹 15837800
ECF160-539 ink-cafe アールヌーヴォーカラーインク 呉竹 15837800
ECF160-539 ink-cafe アールヌーヴォーカラーインク 呉竹 15837800
ECF160-539 ink-cafe アールヌーヴォーカラーインク 呉竹 15837800
ECF160-539 ink-cafe アールヌーヴォーカラーインク 呉竹 15837800

ink-cafe アールヌーヴォーカラーインク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード15837800品番ECF160-539
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

「アール・ヌーヴォーカラーインク」は呉竹創業当時に大衆芸術として人気を博したカラーリトグラフをモチーフに、時代の流行色をイメージしたカラーインクです。万年筆・ガラスペン・つけペン・呉竹からっぽペンなどでお楽しみください。【コンクリートグレイ】コンクリートが作り出した都市をイメージしたインクで、他のアール・ヌーヴォーカラーを引き立てる色。

寸法(mm)50×50×33コンクリートグレイ質量(g)111素材容器:ガラス、キャップ:SAN繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする