付属品シリコンシート、PTFE攪拌子1個(Φ8mm×長さ40mm)仕様●使用周囲温度範囲:5~35℃●回転速度範囲(無負荷時):100~1,300rpm●回転速度表示:ダイヤル目盛●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台寸法:W226×D232mm●攪拌容量:50mL~7L(水)●電源入力:2A 200VA質量(kg)約3.1材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)外形寸法(mm)W226×D295×H86モーター(W)DCブラシレスモーター 出力15電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hzアズワン品番65-0884-74マグネット希土類マグネット