曜日別特売

ハウジング 1TSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード15849657品番26804030
参考基準価格(税別)¥116,360販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ヘッド上部の袋ナットを外すことにより、フィルターの交換が簡単に行えます。
カートリッジフィルター形状コードC、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプのフィルターが使用できます。
IN、OUTの形状は、3/4インチPT、1インチPTの4種類です。

仕様●1TS-2B●IN、OUTの形状:1"PT●カートリッジ本数:500mm×1本●適応カートリッジフィルター形状コード:C、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプ材質本体/SUS316、ヘッド/SCS14、ガスケット/FPM寸法(mm)全高/622、全幅/123質量(kg)4.4最高使用圧力(MPa)0.69アズワン品番64-1189-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする