PR-FP-20 加圧ろ過容器 PR-FPシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 15849928

PR-FP-20 加圧ろ過容器 PR-FPシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 15849928
PR-FP-20 加圧ろ過容器 PR-FPシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 15849928
PR-FP-20 加圧ろ過容器 PR-FPシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 15849928
PR-FP-20 加圧ろ過容器 PR-FPシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 15849928
PR-FP-20 加圧ろ過容器 PR-FPシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 15849928

加圧ろ過容器 PR-FPシリーズ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷42日以内出荷とは
容量(L)20
内容量1個注文コード15849928品番PR-FP-20
参考基準価格(税別)¥1,215,000販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

ろ紙を使用したバッチろ過が可能です。
加圧することでスラリー状の液体などをろ過できます。
ろ過面積を大きく確保しました。処理時間短縮や目詰まり防止などに貢献します。
オールステンレス製で、ガラスのろ過器に比べ破損のリスクが低い構造です。
ろ紙を使ったろ過を想定した仕様です。
オプションで、メッシュなど他の濾材へ変更が可能です。

仕様●20L68-5347-01質量(kg)53材質(本体)SUS304、Oリング:シリコンゴム、安全弁:SUS304/SCS13A、圧力計:要部SUS316L容量(L)20サイズ(mm)幅×全高:484×900アズワン品番67-9271-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする