本体
コレクト
ワイド粘着ポケット A6
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊(20枚)
仕様
●リップ:2mm●A6判S型
注文コード
15850488
品番
CF-669
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
裏面に幅広粘着のりつきポケット
仕様
●リップ:2mm●A6判S型
材質
OPP製
寸法(mm)
横157×縦110
RoHS指令(10物質対応)
対応