曜日別特売
CF-600S 透明ポケット コレクト 15850515

本体

透明ポケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1冊(30枚)
内容量1冊(30枚)注文コード15850515品番CF-600S
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

間口が広く出し入れしやすい、サイドオープン型透明ポケット

仕様●リップ:3mm●B6用S型材質OPP製寸法(mm)横188×縦135対応B6用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする