本体
コレクト
透明ポケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1冊(10枚)
1冊(30枚)
1冊(10枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
15850531
品番
CF-400S
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
間口が広く出し入れしやすい、サイドオープン型透明ポケット
仕様
●リップ:3mm●B4用S型
材質
OPP製
寸法(mm)
横372×縦266
対応
B4用
RoHS指令(10物質対応)
対応