曜日別特売
MC20OC/6V 耽美 オパールカラーズ 呉竹 15850759

本体

MC20OC/6V 耽美 オパールカラーズ 呉竹 15850759
MC20OC/6V 耽美 オパールカラーズ 呉竹 15850759
MC20OC/6V 耽美 オパールカラーズ 呉竹 15850759
MC20OC/6V 耽美 オパールカラーズ 呉竹 15850759
MC20OC/6V 耽美 オパールカラーズ 呉竹 15850759

耽美 オパールカラーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード15850759品番MC20OC/6V
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

光の効果のため、見る角度によって様々な色調が楽しめる顔彩です/白い紙の上では淡くパール調に輝き、濃い色の紙の上ではメタリック調の強い発色と輝きが加わります/オパールカラーズ同士の混色のほか、他の水性のインクや絵の具との混色が可能/イラストレーション、絵画、カリグラフィーなど、あらゆるアート作品にご使用いただけます

セット内容PP6色セット材質顔彩:顔料・樹脂/容器:PS/個箱:ボール紙寸法(mm)194×16×70質量(g)77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする