本体
呉竹
書道 空ケース ネイビー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
15850768
品番
GG130-1
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
お好みの書道用品を選ばれる方向けにバッグと収納用具をセットにしました/スタイリッシュで機能的な書道セットですシンプルなデザインなので、長くお使いいただけます
セット内容
かんたん筆巻・半紙ばさみ・中皿左右両用・書道バッグ
材質
かんたん筆巻:不織布(PP)/半紙ばさみ:PP/中皿左右両用:PS/書道バッグ:ポリエステル(ネイビー×チェック)
寸法(mm)
340×240×70
質量(g)
560