曜日別特売
ECF163-020 ラメの素 呉竹 15850820

本体

ECF163-020 ラメの素 呉竹 15850820
ECF163-020 ラメの素 呉竹 15850820
ECF163-020 ラメの素 呉竹 15850820
ECF163-020 ラメの素 呉竹 15850820
ECF163-020 ラメの素 呉竹 15850820
ECF163-020 ラメの素 呉竹 15850820

ラメの素

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個(20g)注文コード15850820品番ECF163-020
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

インクに足すだけ!煌めくインクに変わる!/【ラメの素/レッド】お持ちのインクに足すだけ、煌めくインクに変わる!ガラスペン・つけペン・筆などで楽しめますインクに「ラメの素」を少量入れると、インクにパール調やラメのような煌めきを加えることができますレタリング・カリグラフィーはもちろん、水彩アートなど、いろんなシーンでお楽しみ下さい/内容量:約20g

付属品スポイト、マドラー、説明書材質容器:ガラス、キャップ:SAN寸法(mm)50×50×33レッド質量(g)97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする