0612-832 軽量規格瓶 褐色 本体のみ 0612シリーズ マルエム[理化学・容器] 15870280

軽量規格瓶 褐色 本体のみ 0612シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1ケース(50本)
容量(mL)206
内容量1ケース(50本)注文コード15870280品番0612-832
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

サイズが豊富な小型試料瓶です。

仕様No.13 50本入容量(mL)206寸法(A×B×C)(mm)58.0×115.0×31.9アズワン品番63-0988-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする