曜日別特売
LLE-12H(FG)×2 リーフラティス 約100×200cm ウッドフェンスタイプ YAMAZEN(山善) 15870481

LLE-12H(FG)×2 リーフラティス 約100×200cm ウッドフェンスタイプ YAMAZEN(山善) 15870481
LLE-12H(FG)×2 リーフラティス 約100×200cm ウッドフェンスタイプ YAMAZEN(山善) 15870481
LLE-12H(FG)×2 リーフラティス 約100×200cm ウッドフェンスタイプ YAMAZEN(山善) 15870481
LLE-12H(FG)×2 リーフラティス 約100×200cm ウッドフェンスタイプ YAMAZEN(山善) 15870481
LLE-12H(FG)×2 リーフラティス 約100×200cm ウッドフェンスタイプ YAMAZEN(山善) 15870481
LLE-12H(FG)×2 リーフラティス 約100×200cm ウッドフェンスタイプ YAMAZEN(山善) 15870481
LLE-12H(FG)×2 リーフラティス 約100×200cm ウッドフェンスタイプ YAMAZEN(山善) 15870481

リーフラティス 約100×200cm ウッドフェンスタイプ

(8件のレビュー)
取扱停止中
内容量1セット(2個)注文コード15870481品番LLE-12H(FG)×2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

伸縮式でサイズ変更が簡単、横幅40cmから300cmまで変更可能
取付ネットがウッド調でお庭に自然に馴染みます
リーフのカラーは濃いグリーンが特徴的なフォレストグリーン
自然なイメージで住宅の目隠しに便利
取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置
設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能
人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません
フェイクリーフなので育てる手間要らず
型崩れなく、しっかりと取り付け可能
結束バンド16本付き

用途
簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花
付属品結束バンド16本付きセット内容2台組材質葉:ポリエステル、茎:ポリエチレン、フェンス:天然木質量(kg)0.7フォレストグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約100×200
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40410772
2022-07-25
用途: ベランダの目隠し
医療・福祉・介護関連業

西向きのベランダからの陽射しが暑すぎて、今までは日除けシートを取り付けていたが、風は入ってこないし、風に煽られてビリビリになるし困っていたが、コレは良いです。とても良い。高さが自在に変えられる。格子があるのでしっかりしているが、程よく隙間があるので風通しも良い。雨も程よく避けてくれる。

対象商品 : 40410772
2022-07-07
用途: 事務所の日よけに…

緑のカーテンを探していて、こちらの商品を見つけました。
とてもしっかりした造りなので、キチンと取付れば風でふわふわすることもなく、窓にぶつかる心配もなく安心して日よけできています!

対象商品 : 40410772
2021-03-19
用途: 自宅のベランダ目隠し
その他業種

とても良い商品です。グリーンも自然で伸縮もしやすい。ネットに葉っぱが付いているものも買ってみましたがダランとしてしまうし、ネットがやっぽい印象になるので、断然こちらが良いです。柳の枝は伸縮を繰り返すと外れたりしてしまいますが、自分で補修できる範囲です。

対象商品 : 40410772
2020-08-18
用途: 隣との目隠し

ラティスの耐久性は解りませんが満足してます。希望を言えば葉がもう少し密なら5星です。

1が参考にしています
対象商品 : 40410772
2019-06-09
用途: ベランダの日よけ
農・林・水産業

大満足です!商品説明の画像が見にくく、口コミの満足度の高さに賭けて購入。届いてビックリ!想像以上の商品でした。『天然木の伸縮フェンス』が縦120㎝×横40㎝~縦67㎝×横300㎝に変形自由。2本購入したのでベランダの横の長さに合わせフェンスも調節でき、高さも理想的に。
とれ取り付けた後で気づいたのが、フェイクリーフの付き方で上下があるので、仮置きして一度離れたところで確認して取り付けることをおススメします。

1が参考にしています
対象商品 : 40410772
2018-05-22
用途: 自宅垣根の目隠し。
その他業種

初めて試し不安だったが、意外に上手く出来」満足した。
追加の注文検討中です。

1が参考にしています
対象商品 : 40410772
2016-07-01
用途: 外壁のデコレーション

軽く幅が調整できて軸がしっかりしていてペタッとならずにある程度立たせることが出来るので良い

1が参考にしています
対象商品 : 40410772
2015-02-09
用途: テラスの目隠し

伸縮するので、3M×70Cm程度のうちのテラスのフェンスにぴったりでした。
もうちょっと葉が少なくても良かったのですが、結構みっしりついてます、取れば調節できますけど。
でも目隠しになってちょうどいいです。
価格がどこよりも安くて、カテゴリ特価を利用したら完全に最安値!なのでお得です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする