曜日別特売
LLS-12R(NG)B×6 リーフラティス 約100×200cm ローズリーフタイプ YAMAZEN(山善) 15870508

LLS-12R(NG)B×6 リーフラティス 約100×200cm ローズリーフタイプ YAMAZEN(山善) 15870508
LLS-12R(NG)B×6 リーフラティス 約100×200cm ローズリーフタイプ YAMAZEN(山善) 15870508
LLS-12R(NG)B×6 リーフラティス 約100×200cm ローズリーフタイプ YAMAZEN(山善) 15870508
LLS-12R(NG)B×6 リーフラティス 約100×200cm ローズリーフタイプ YAMAZEN(山善) 15870508
LLS-12R(NG)B×6 リーフラティス 約100×200cm ローズリーフタイプ YAMAZEN(山善) 15870508
LLS-12R(NG)B×6 リーフラティス 約100×200cm ローズリーフタイプ YAMAZEN(山善) 15870508
LLS-12R(NG)B×6 リーフラティス 約100×200cm ローズリーフタイプ YAMAZEN(山善) 15870508

リーフラティス 約100×200cm ローズリーフタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(6個)
内容量1セット(6個)注文コード15870508品番LLS-12R(NG)B×6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

リーフのカラーはバラ科の葉をイメージした濃いグリーンと薄いグリーンのグラデーションタイプ
自然なイメージで住宅の目隠しに便利
取付ネットは使用環境に合わせて「ハードネットタイプ」「ソフトネットタイプ」の2種類から
取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置
設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能
人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません
フェイクリーフなので育てる手間要らず
型崩れなく、しっかりと取り付け可能
結束バンド16本付き

用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花質量(kg)0.7材質(葉)ポリエステル、(ネット)ポリエチレンナチュラルグリーン付属品結束バンド16本種別ソフトネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約100×200
取扱説明書:(0.23MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする