曜日別特売
YHB-128S ミニヘッジバリカンセット USB充電式 YAMAZEN(山善) 15870761

YHB-128S ミニヘッジバリカンセット USB充電式 YAMAZEN(山善) 15870761
YHB-128S ミニヘッジバリカンセット USB充電式 YAMAZEN(山善) 15870761
YHB-128S ミニヘッジバリカンセット USB充電式 YAMAZEN(山善) 15870761
YHB-128S ミニヘッジバリカンセット USB充電式 YAMAZEN(山善) 15870761
YHB-128S ミニヘッジバリカンセット USB充電式 YAMAZEN(山善) 15870761
YHB-128S ミニヘッジバリカンセット USB充電式 YAMAZEN(山善) 15870761
YHB-128S ミニヘッジバリカンセット USB充電式 YAMAZEN(山善) 15870761
YHB-128S ミニヘッジバリカンセット USB充電式 YAMAZEN(山善) 15870761
YHB-128S ミニヘッジバリカンセット USB充電式 YAMAZEN(山善) 15870761

ミニヘッジバリカンセット USB充電式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード15870761品番YHB-128S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ちょっと使いに便利な小さく軽い園芸バリカン
スマホと同じ感覚で充電が出来るUSB充電方式
電池残量が分かる残量表示ランプ付き
ワンタッチブレード交換、使わないときはブレードを外してコンパクトに保管

用途
ガーデニングや芝刈作業などに。電気芝刈り機/電気芝刈機/電気式ヘッジトリマー
付属品ヘッジトリマーブレード×1、バリカンブレード×1、ブレードカバー2種、充電用USBケーブル(typeA-TypeC)、取扱説明書(保証書)×1質量(kg)約0.62(ヘッジトリマー装着時)定格電圧(V)3.6刈込み幅(mm)ヘッジトリマー約120/バリカン約80連続使用時間(分)約30バッテリー2.0Ahリチウム電池充電時間約3時間保証期間メーカー:お買い上げ日より1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)255×75×125充電方式USB-typeC USB充電ストローク数(min)1,100-1
取扱説明書:(0.88MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする