曜日別特売
a33322 <SOPPY>豆乳メーカー ファミリー・ライフ 15872267

a33322 <SOPPY>豆乳メーカー ファミリー・ライフ 15872267
a33322 <SOPPY>豆乳メーカー ファミリー・ライフ 15872267
a33322 <SOPPY>豆乳メーカー ファミリー・ライフ 15872267
a33322 <SOPPY>豆乳メーカー ファミリー・ライフ 15872267
a33322 <SOPPY>豆乳メーカー ファミリー・ライフ 15872267
a33322 <SOPPY>豆乳メーカー ファミリー・ライフ 15872267
a33322 <SOPPY>豆乳メーカー ファミリー・ライフ 15872267
a33322 <SOPPY>豆乳メーカー ファミリー・ライフ 15872267
a33322 <SOPPY>豆乳メーカー ファミリー・ライフ 15872267
a33322 <SOPPY>豆乳メーカー ファミリー・ライフ 15872267

<SOPPY>豆乳メーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード15872267品番a33322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

乾燥大豆と水を入れてスイッチを押すだけ簡単
栄養の偏りが気になる方にオススメ。立体的な10枚刃と強力パワーモーターで素早く食材をカットし仕上げます。
10枚刃で刻む→自動加熱→攪拌→完成!
スイッチを押すだけで調理モードが選択可能
静音設計
最大設定12時間予約機能付き
容量650ml、2~4人用
5つの調理モードを搭載/1.豆乳:約25分、2.ペースト:約24分、3.ジュース:約3分、4.おかゆ:約28分、5.お湯をわかす:約5分
30日間保証付き

セット内容本体、電源コード、計量カップ、クリーニングブラシ、レシピ、取扱説明書材質ABS、304ステンレス鋼刃質量(kg)(約)1.4ホワイト容量(mL)(約)650消費電力(W)加熱機能:500/撹拌機能:120定格電圧(V)110(50Hz/60Hz)機能自動クリーニング1分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)16×13×25コード長さ(cm)約90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする