※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
耐突入 24時間式ソーラータイムスイッチ 1回路
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
15872879
品番
TB281L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
1回路型(高容量15A仕様)
電圧(V)
100-240
機能
ソーラー機能付
RoHS指令(10物質対応)
対応
回路構成
別回路型(無電圧出力)
動作周期
24時間式停電補償付
注意
※ご購入前に必ず仕様書等で回路構成をご確認の上、ご購入下さい。また、ご購入後は取扱、施工説明書に基づき施工、配線お願い致します。