曜日別特売
10GBI-20V 非常時トイレセット ベンリー袋G 防臭袋プラス ケンユー 15872940

※製品画像

10GBI-20V 非常時トイレセット ベンリー袋G 防臭袋プラス ケンユー 15872940
10GBI-20V 非常時トイレセット ベンリー袋G 防臭袋プラス ケンユー 15872940
10GBI-20V 非常時トイレセット ベンリー袋G 防臭袋プラス ケンユー 15872940
10GBI-20V 非常時トイレセット ベンリー袋G 防臭袋プラス ケンユー 15872940
10GBI-20V 非常時トイレセット ベンリー袋G 防臭袋プラス ケンユー 15872940
10GBI-20V 非常時トイレセット ベンリー袋G 防臭袋プラス ケンユー 15872940
10GBI-20V 非常時トイレセット ベンリー袋G 防臭袋プラス ケンユー 15872940

非常時トイレセット ベンリー袋G 防臭袋プラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(10セット)
使用可能回数10回分
内容量1個(10セット)注文コード15872940品番10GBI-20V
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
セット内容蓄便袋10、便凝固剤10、汚物袋(防臭袋)1材質便凝固剤:高分子吸水樹脂、殺菌剤、消臭剤、蓄便袋・受袋:ポリエチレン、汚物袋(防臭袋):ポリエチレン、ナイロン (PBT)使用可能回数10回分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする