※製品画像
ケンユー
非常時トイレセット ベンリー袋G 防臭袋プラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(30セット)
1個(10セット)
1個(30セット)
1個(50セット)
使用可能回数
30回分
10回分
30回分
50回分
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(30セット)
注文コード
15872949
品番
30GBI-10V
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
セット内容
蓄便袋30、便凝固剤30、汚物袋(防臭袋)3、受袋 1、使用注意ポスター1
材質
便凝固剤:高分子吸水樹脂、殺菌剤、消臭剤、蓄便袋・受袋:ポリエチレン、汚物袋(防臭袋):ポリエチレン、ナイロン (PBT)
使用可能回数
30回分