曜日別特売
GF1-0003-WX-ZS0 配管用一段式精密圧力調整器(低圧仕様)GF1シリーズ(真鍮製)(酸素ガス用) ユタカ(Crown) 15873667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

配管用一段式精密圧力調整器(低圧仕様)GF1シリーズ(真鍮製)(酸素ガス用)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1台圧力計(MPa)【低圧側】0.3注文コード15873667品番GF1-0003-WX-ZS0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口低圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。圧力計1個の低圧仕様です。

用途配管・装置用、理化学用などその他後面パネルマウント、安全弁無し、低圧仕様形状【入口】RC 1/4【出口】RC 1/4質量(kg)約0.7材質(本体)真鍮ガスの種類酸素(O2)圧力計(MPa)【低圧側】0.3入口圧力(MPa)0.99以下標準流量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応圧力計【高圧側】無し
注意
※毒性ガス、腐食性ガスへのご使用はお控えください。
※標準ガス、混合ガスご使用時はベースガスと他のガス成分比率を考慮し、ボンベ口金形状を良くご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする