曜日別特売

長袖シャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズSS
シルバーグレー
内容量1着注文コード15896049品番1936
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

帯電防止(ルアナ糸使用)
ストレッチ
ECO素材(植物由来ポリエステル繊維使用)

シルバーグレーサイズSS胸廻(cm)98着丈(cm)69裄丈(cm)72素材ストレッチドビー ポリエステル100%材質(ボタン)プラスチックグリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする