アイトス
長袖ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
SS
色
グリーン
シルバーグレー
グリーン
ネイビー
ブラック
チャコール
モカ
全54種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
15897257
品番
4231
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
帯電防止
ストレッチ
吸汗速乾
軽量素材・通気性
色
グリーン
サイズ
LL
胸廻(cm)
120
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
86.5
素材
ストレッチサマーピケ ポリエステル100%
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
コイル(スライダー/プラスチック)