曜日別特売

長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
グリーン
内容量1着注文コード15897291品番4231
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

帯電防止
ストレッチ
吸汗速乾
軽量素材・通気性

グリーンサイズ5L胸廻(cm)138着丈(cm)76裄丈(cm)92素材ストレッチサマーピケ ポリエステル100%材質(ボタン)プラスチック材質(ファスナー)コイル(スライダー/プラスチック)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする