曜日別特売

長袖シャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
シルバーグレー
内容量1着注文コード15897677品番4235
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

帯電防止
ストレッチ
吸汗速乾
軽量素材・通気性

シルバーグレーサイズS胸廻(cm)104着丈(cm)71裄丈(cm)77素材ストレッチサマーピケ ポリエステル100%材質(ボタン)プラスチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする