アイトス
長袖シャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
シルバーグレー
シルバーグレー
グリーン
ブルー
ネイビー
レッド
ブラック
チャコール
モカ
全72種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
15897695
品番
4235
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
帯電防止
ストレッチ
吸汗速乾
軽量素材・通気性
色
シルバーグレー
サイズ
L
胸廻(cm)
114
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
84.5
素材
ストレッチサマーピケ ポリエステル100%
材質(ボタン)
プラスチック