アイトス
カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ブルー
ネイビー
ブラック
チャコール
モカ
ウエスト(cm)
70
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
サイズ
SS
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全60種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
15899540
品番
4251
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
帯電防止
ストレッチ
吸汗速乾
軽量素材・通気性
色
シルバーグレー
サイズ
SS
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
70
素材
ストレッチサマーピケ ポリエステル100%
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
金属(スライダー/金属)