曜日別特売

長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
シルバーグレー
内容量1着注文コード15900441品番6840
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

帯電防止
ストレッチ

シルバーグレーサイズS胸廻(cm)110着丈(cm)60裄丈(cm)77素材ストレッチ制電ライトツイル(バンジーテック) ポリエステル65%・綿35%材質(ボタン)プラスチック材質(ファスナー)ビスロンR(スライダー/プラスチック)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする