アイトス
半袖ポロシャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
チャコール
ホワイト
ブルー
サックス
ネイビー
ブラック
チャコール
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全54種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
15901999
品番
50016
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
帯電防止
ストレッチ
吸汗速乾
UVカット
色
チャコール
サイズ
LL
胸廻(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
73
素材
制電ワッフル ポリエステル100%
材質(ボタン)
プラスチック