レインスーツ(男女兼用)(AS-5120)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
ターコイズ
内容量1着注文コード15903548品番56208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,800

上下左右360℃視界を妨げない安心安全な快適セーフティーフード(ヘルメット対応)
透湿防水
防風

材質表/ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート)、裏/ポリエステル100%メッシュターコイズサイズM股下(cm)74ウエスト(cm)縮58、伸104胸廻(cm)114着丈(cm)68機能非フッ素撥水/背中ベンチレーション+反射糸/左胸ポケット/裾絞りボタン調節裄丈(cm)82.7耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)5000(24h)材質(ボタン)プラスチック材質(ファスナー)コイル(スライダー/金属)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
159035485620864534209AS-512056208 デイリーレインスーツ マック 64534209デイリーレインスーツマック1個(0.45kg)
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする