曜日別特売

空調服(R) バッテリーセット(25V)(BT25212)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード15904458品番865997
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様約2時間最大風量103L/秒を体感可能ブラックサイズF対応【ファン】865991/865992/865993
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする