アイトス
長袖スタンドカラーブラウス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(号)
7
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
色
ホワイト
ホワイト
サックス
ピンク
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
15904485
品番
HCB4131
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
吸汗速乾
ストレッチ
透け防止
防汚
色
ホワイト
サイズ(号)
7
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
65
バスト(cm)
93
素材
フルダルトリコット ポリエステル100%