曜日別特売

長袖スタンドカラーブラウス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(号)23
ピンク
内容量1着注文コード15904765品番HCB4131
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

吸汗速乾
ストレッチ
透け防止
防汚

ピンクサイズ(号)23肩幅(cm)47袖丈(cm)59着丈(cm)67バスト(cm)134素材フルダルトリコット ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする