曜日別特売
YFZ1MBK 金属サイディングはる一番施工部材 窓水切り KMEW(ケイミュー) 15907678

金属サイディングはる一番施工部材 窓水切り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
【使用鋼板】ミルキーホワイト【対応サッシ】ホワイト
【使用鋼板】ミルキーホワイト【対応サッシ】ホワイト
【使用鋼板】メタリックブラック【対応サッシ】ブラック
内容量1本注文コード15907678品番YFZ1MBK
参考基準価格(税別)¥3,460販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

金属サイディングはる一番 施工部材

材質フッ素塗装GLめっき鋼板【使用鋼板】ミルキーホワイト【対応サッシ】ホワイト色(本体)ホワイト定尺(mm)3030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする